Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70251 Verbindungskabel (L x B) 5m x 13m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48357
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70251
EAN/GTIN:
     4000870702512
Suchbegriffe:
Paulmann
led-leiste
led leiste
YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu 5 Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene.
Features:
Material: Kunststoff
Lieferumfang:
Inkl. Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 m
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Breite:
13 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verbindungskabel
Produkt-Art:
Verbindungskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,57*
€ 10,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 12,24*
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70204
ab € 3,61*
Zubehör
Paulmann
70215
ab € 2,47*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,02*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,96*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.