Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 15W Kaltweiß 840 Röhrenform (Ø x L) 26mm x 438mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48254
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321064325
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Länge:
438 mm
Quecksilbergehalt:
2.9 mg
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
60 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80
Durchmesser:
26 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
20000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
950 lm
Bemessungs-Leistung:
15 W
Lebensdauer circa:
20000 h
Farbkennung:
840
Arbeitstemperatur:
25 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
950 lm
Betriebsspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,72*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.