Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 4mm 118 mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S480461
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1576978
EAN/GTIN:
     4016139293691
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der Präzisionsschraubendreher ist mit einer ausziehbaren, flexiblen Verlängerung ausgestattet und kann somit entweder mit flexiblem oder festen Schaft verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 12 Mini-Bits aus Nickel-Chrom Stahl, die im Griff des Flexi Drehers aufbewahrt werden können und sich hervorragend für feine Arbeiten an Smartphones eignen.
Features:
Präzisionsschraubendreher mit 12 Bits
ausziehbare, flexible Verlängerung
Aufbewahrung der Bits im Griff
Hemdclip für komfortables Tragen
Lieferumfang:
Kunststoffgriff mit 12 Mini-Bits + flexible Verlängerung
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
135 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
40 g
Material:
Polycarbonat + Nickel-Chrom Stahl + Aluminium
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
118 + 185 mm
Antrieb:
4 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.