Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570181 Wickeldraht Wire Wrap 1 x 0.01mm² Schwarz 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479691
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570181
EAN/GTIN:
     4016139256924
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht
Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.
Lieferumfang:
Spule (15 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607054
Typ:
KW36BK-15M
Material (Details):
Kupfer, versilbert
Isolierung:
PVDF (Kynar® 460)
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; versilbert
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.25 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
36
Kabeltyp:
Wire Wrap
Querschnitt:
1 x 0.01 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.01 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, KW36BK-15M, fädeldraht, fädeltechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,43467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.