Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components RD8025B24H Axiallüfter 24 V/DC 57 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479641
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570187
EAN/GTIN:
     4016139256986
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wasserfester Lüfter Schutzart IP58, zweifach kugelgelagert. Drehrichtung auf den Rotor gesehen links; über Stege blasend.
Features:
Schutzart: IP58
Doppelt kugelgelagert
Drehrichtung links
Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.4 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP58
Lebensdauer:
50000 h
Typ:
RD8025B24H
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
57 m³/h
Drehzahl:
3000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, tru components axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, TRU COMPONENTS, RD8025B24H, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 22,50*
2 Tage
260
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 44,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.