Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570177 Litze LiY 1 x 1.50mm² Blau 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S479441
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570177
EAN/GTIN:
     4016139256887
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze blau
litze
Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Lieferumfang:
Spule (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605926
Typ:
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
30 x 0,25 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau
Loch-Ø (Spule):
26 mm
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.