Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S478541
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1371835
EAN/GTIN:
     4016139261355
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
tru components schnurschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.36 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
60.7 mm
Breite:
18.9 mm
Ausführung:
Mini-Design
Typ:
1371835
Material:
Polycarbonat
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,75*
1 Tag
506
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,77*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.