Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570218 Anschlussleitung 2 x 0.75mm² Weiß 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S475961
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570218
EAN/GTIN:
     4016139257297
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 20m
Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien.
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Features:
Flache Ausführung
Lieferumfang:
Packung (20 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
70 V/DC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607093
Typ:
SH1997C165
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.19 mm
Leiteraufbau:
Kupferplattierter Aluminiumkern
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
CCA-Leiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
50 V
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SH1997C165
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 19,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.