Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1570360 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Grau 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S472871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570360
EAN/GTIN:
     4016139258713
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

Lieferumfang:
Spule (50 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1180330
Typ:
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.4 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, tru components litze 50m, lify, lify 0,25 mm², TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 16,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.