Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1570476 Wickeldraht Wire Wrap 2 x 0.20mm² Schwarz, Rot 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S471481
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570476
EAN/GTIN:
     4016139259871
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht
Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.
Lieferumfang:
Packung (25 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
50 + 75 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1386666
Typ:
93030c436
Material (Details):
Leiter: Kupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.80 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Kabeltyp:
Wire Wrap
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: 4016139002149, TRU COMPONENTS, 93030c436, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.