Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1570978 Spiralkabel 188mm / 500mm 4 x 0.12mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
630973
Typ:
1570978
Leiteraufbau:
15 x 0.1 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 0.12 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.12 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
500 mm
Spirallänge (min.):
188 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 0,5m, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
679
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.