Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Energiesparlampe EEK: G (A - G) E14 95mm 230V 8W = 44W Warmweiß Spiralform 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S46023
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85000-2
EAN/GTIN:
     4020856850006
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14

Features:

Lebensdauer circa 10000 h

Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Länge:
95 mm
Breite:
32 mm
Bauform:
Spiralform
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
34 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
10000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
79 %
Leistungsfaktor:
0.50
Entspr. Leistung:
44 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
500 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
82 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
120 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.