Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572157 Wickeldraht Wire Wrap 1 x 0.20mm² Gelb 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S459341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572157
EAN/GTIN:
     4016139276588
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht gelb
wrap draht
Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.
Lieferumfang:
Spule (15 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605983
Typ:
KW24YL-15M
Material (Details):
Kupfer, versilbert
Isolierung:
PVDF (Kynar® 460)
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; versilbert
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.75 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Gelb
AWG max.:
24
Kabeltyp:
Wire Wrap
Querschnitt:
1 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, KW24YL-15M, fädeldraht, fädeltechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 14,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,64734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.