Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halogen EEK: G (A - G) GY6.35 12V 50W Warmweiß Stiftsockel dimmbar 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45596
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321202161
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Freibrennende Halogenlampen wie Halostar® Standard haben bei der Lichtgestaltung mit ihrem dekorativen, Brillanz vermittelnden Punktlicht völlig neue Lösungsmöglichkeiten geschaffen.
Features:
2er-Pack
Dimmbar
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
44 mm
Bauform:
Stiftsockel
Farbwiedergabeindex (Ra):
100
Durchmesser:
12 mm
Lebensdauer:
2000 h
Bemessungs-Lebensdauer:
2000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
910 lm
Bemessungs-Leistung:
50 W
Leistungsfaktor:
0.80
Lebensdauer circa:
2000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2950 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
910 lm
Betriebsspannung:
12 V
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Energieeffizienzklasse:
G
Schaltungen:
50000
Produkt-Art:
Halogen
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,02*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.