Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Modellbau
>
Flugmodelle Zubehör
>
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
>
Artikel
Pichler 15281 Candy Servo (L x B x H) 20 x 22 x 8mm 2St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S445312
Hersteller:
Pichler
Herst.-Nr.:
15281
EAN/GTIN:
4056534055623
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
RC Servo Set passend für Candy.
Features:
2er-Set
Lieferumfang:
2 Servos
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
20 mm
Breite:
22 mm
Herst.-Teilenr.:
15281
Produkt-Art:
Servo
... >
Modellflugzeuge & Zubehör
>
Modellflugzeuge Zubehör
>
Flugmodellzubehör sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör Flugmodellbau sonstiges
,
einzelteile flugmodellbau sonstiges
,
Pichler
,
Candy
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt