Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577362 LED bedrahtet Grün Oval 5mm 1250 mcd 110°, 50° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Oval
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
1250 mcd
Abstrahlwinkel:
110 + 50 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.