Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Fotodiode 1577422 5mm 940 nm 5013M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441551
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
5013M1C
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Herstellerfarbe:
Klar
Technologie:
Si
Wellenlänge (max.):
940 nm
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, TRU COMPONENTS, 5013M1C, photodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1353*
2 Tage
244
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1699*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,61*
€ 33,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,1509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.