Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components HighPower-LED Weiß 110° 350mA 3.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
LED
smd led
beleuchtungs-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
3.4 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
130 lm
Farb-Temperatur:
6000 - 7000 K
Produkt-Art:
HighPower-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.