Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Markierungsleuchte Set Solar Edelstahl 3 Stück weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138438956
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Edelstahl-Solarmarkierungsleuchten 3er-Set

Ohne Kabel oder Leitungen
Flexibel einsetzbar

Mit Hilfe der Erdspieße können die Solarleuchten einfach, ohne Kabel oder Leitungen aufgestellt werden. Bei Dämmerung schalten sich die eingebauten LEDs automatisch ein. Bei vollem Akku leuchten die Markierungsleuchten bis zu 8 Stunden.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 120 mm x 25 mm · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh NiMH) · Farbe: Edelstahl · Inhalt: 1 Set · Leuchtdauer: Bei vollem Akku 8 h · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Schutzart: IP44 · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang: Inkl. 1 Akku pro Leuchte.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Solarkugeln, Solaraussenleuchte, Solaraußenleuchte, Solar Gartenleuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 28,46*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 25,39*
€ 28,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG