Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aussenstrahler Teka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43745
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM70812
EAN/GTIN:
     4020856708123
Suchbegriffe:
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten
Gartenleuchter
Außenstrahler Teka

2700 Kelvin

Bringt Nachts Atmosphäre in Garten und Hof. Gleichzeitig wird das Sicherheitsbedürfnis gestärkt. Einfachste Wandmontage oder problemloser Einsatz mit Erdspieß. Durch die Neigbarkeit besonders flexibel.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 158 x 363 (ohne Erdspieß) · Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Farbe: Schwarz · Leistung: 20 W entspricht 85 W · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Energiesparlampe · Schutzart: IP66 · Schwenkbereich: bis zu 180 ° · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: 3 m Kabel

Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel und Kabel 3 m.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 42,86*
€ 13,95*
ab € 38,02*
€ 44,10*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 43,76*
€ 48,15*
15 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 42,66*
€ 49,48*
€ 5,95*
ab € 44,52*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
IDV
MM31912
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG