Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energiesparlampe Compakt Reflektor R50,7w,e14/827,3er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energiesparlampe Compakt Reflektor R50,7w,e14/827,3er Set
Artikel-Nr.:
     615-S43420
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM80834
EAN/GTIN:
     4020856808342
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Energiesparlampe Reflektorform
Energiesparlampe Reflektor R50 3er Set

Ohne flüssiges Quecksilber - Sicherheit durch Amalgam-Technologie

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 50 mm x 85 mm · Abstrahlwinkel: 115 ° · Betriebsspannung: 220 - 240 V/50 - 60 Hz · Dimmbar: Nein · Durchmesser: 50 mm · Energiespar-Potenzial: hoch · Entspricht ca. Leistung: 40 W · Farbe: Super-Warm-Weiß · Farbkennung: 827 · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 10000 h · Leistung: 7 W · Leuchtmittel-Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Länge: 85 mm · Sockel: E14
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 15,84*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 13,94*
€ 16,47*
2 Tage
k.A.
pro Paket
€ 5,00*
ab € 14,77*
€ 18,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG