Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SMD-LED 0805 Blau 100 mcd 120° 25mA 3.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S428351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 3,2v

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
1573652
Ausführung:
Klar
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1951
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.