Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gewinderöhrchen 2St. mit 4 Muttern 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S42647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004282407218
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen

Gewinde mit Schaubgewinde über die volle Länge. Gewindeform metrisch.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 6,7 mm x 30 mm · Betriebsspannung: - · Farbe: Grau · Typ: Gewinderöhrchen

Lieferumfang: 2 Gewinderöhrchen inkl. 4 Muttern.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,16*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 2,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,82* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG