Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573752 LED bedrahtet Weiß Rund 5mm 3500 mcd 50° 20mA 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S424351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
1573752
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
3500 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.