Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573732 LED bedrahtet Weiß Rund 5mm 3400 mcd 40° 20mA 3.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S424251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
1573732
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
3400 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2172
30
Frei Haus
ab € 0,0719*
€ 0,148*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,148*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,1537
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.