Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29067 HeimwerkerInnen Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S419211
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29067
EAN/GTIN:
     4003315715948
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeuge sind entweder aus hochwertigem Werkzeugstahl oder aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und sind großteilig GS-geprüft.
Features:
Koffer abschließbar
Werkzeuge sicher und übersichtlich verstaut
Lieferumfang:
Fach 1: Cuttermesser 18 mm + 10 x Abbrechklingen, Kreuzschraubendreher PH1 x 75, PH 2 x 100 mm, Schlitzschraubendreher 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 2 Feinmechaniker Schraubendreher 2,5 x 50 mm Schlitz, PH00x50 mm Kreuz, Spannungsprüfer · + Fach 2: Wasserpumpenzange 250 mm + Kombizange 180 mm + Seitenschneider 160 mm + Spitzzange 160 mm + Bandmaß 3 m ·
Fach 3: Haushaltsschere + 8 Stiftschlüssel Innen 6-kant CV Stahl SW 1,5-6,0 mm + 1 Rolle Klebeband + Ratschengriff umschaltbar + Schnellwechsel Bithalter + 30 Bits 25 mm CV Stahl: 5 x Schlitz, 5 x Innensechskant Bits, 6 x Kreuzschlitz, 4 x Pozidrive, 10 Profilbits · Fach 4: Umschaltknarre 3/8" + Verlängerung 75 mm CV Stahl + 9 Steckschlüssel Einsätze 10 mm 3/8" CV Stahl, 10-15, 17-19 mm + Zündkerzeneinsatz 21 mm CV Stahl + Reduzierstück 10 x 6,3 mm (3/8" x 1/4") CV Stahl + Schraubgriff 6,3 mm CV Stahl + 8 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") CV Stahl SW 4, 4,5 , 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, mm + Bitadapter 6,3
Weitere Informationen:
Höhe:
265 mm
Länge:
370 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
135 mm
Gewicht:
5.6 kg
Anwendungsbereich:
HeimwerkerInnen
Material:
Aluminium
Mengenangaben:
90teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, mannesmann alu werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, Brüder Mannesmann, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 102,43*
1 Tag
167
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 102,44*
€ 3,50*
ab € 99,18*
€ 122,51*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 171,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.