| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S39645 Herst.-Nr.: 140 001c EAN/GTIN: 4016138085471 |
| |
|
| | |
| Präzise Herstellung von Leiterplatten, Frontplatten, Filmkopien und Tampon-Druck-Klischees usw. Fertigung bis hin zur Feinleitertechnik. Aluminiumgehäuse, Vakuumrahmen mit Selbstverschluss und Schnellbelüftung. Eingebauter Timer mit Sekundeneinstellung in 6-Sekunden-Schritten und Minuteneinstellung in 1-Minuten-Schritten. Zeiteinstellung 6 - 90 s und 1 - 15 min. Absolut gleichmäßige und seitenidentische Ausleuchtung der Belichtungsfläche. UV-Wellenlänge 365 nm. Belichtungsfläche 360 mm x 230 mm. Leistungsaufnahme 135 W. Anzahl der Röhren 4 x 15 W. Für einseitige Belichtungen (DIN A4). Abm.: (L x B x H) 475 x 425 x 140 mm. Hinweise: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 140 mm | Länge: | 475 mm | Breite: | 425 mm | Typ: | 140 001c | Produkt-Art: | UV-Belichtungsgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016732085471, Proma, Belichtung |
| | |
| |