Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perry Electric 1CLSF010 Wassersensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39531
Hersteller:
     Perry Electric
Herst.-Nr.:
     1CLSF010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Passend für Best.-Nr. 55 12 49, 55 12 50, 55 12 51, 55 12 53.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
85 mm
Breite:
22 mm
Temperaturbereich:
80 °C (max)
Anschluss:
Anschlusskontakte
Material:
Kunststoff
Max. Temperatur:
80 °C
Produkt-Art:
Wassersensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Wassermelder, Wassersensor, füllstandssensor, 8019108100101, Perry Electric
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 22,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,95*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 23,59*
€ 33,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.