| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S39142 Herst.-Nr.: 34234 EAN/GTIN: 4015162342345 |
| |
|
| | |
| Immer dabei. Durch tragbares Mobilteil. Eine Abwandlung der klassischen Türsprechanlage. Das besondere Extra bei diesem Modell: Durch das tragbare Mobilteil versäumen Sie keine Besucher mehr. Ob im Garten, in anderen Räumen, … Sie können das schnurlose Mobilteil bequem mitnehmen. Und wenn Sie es auf die Basis zurück stellen, werden die Akkus automatisch wieder geladen. Ein weiteres Extra: Mobilteil mit Doppelfunktion. Doppelt praktisch: Wird die Basis an eine analoge Telefondose angeschlossen, so können Sie das Mobilteil als schnurloses DECT-Telefon verwenden. Mit vielen Funktionen: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, zehn verschiedene Klingeltöne in fünf Lautstärken, Freisprechen, Wecker. Und Sie werden immer über Besucher informiert: Wird während eines Telefongesprächs an Ihrer Haustüre geklingelt, so wird dies mit einem Anklopfton signalisiert. Kein Installationsaufwand. Die elegant schlichte Türsprechstelle wird einfach auf Putz durch zwei Schrauben an die Wand montiert. Dezent und ganz ohne Installationsaufwand. Die Kommunikation nach innen zum tragbaren Mobilteil erfolgt über Funk. Flexibel: Auf Wunsch jederzeit erweiterbar. Das Grundset besteht aus Türsprechstelle, Mobilteil und Basis mit Netzgerät. Die Anlage kann aber flexibel durch weitere Mobilteile mit Ladestationen erweitert werden. So klingelt es an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden. Und Sie können sogar intern telefonieren. Wird die Türsprechstelle über 12 V DC versorgt (nicht im Lieferumfang), so kann zusätzlich ein Türöffner angeschlossen werden. Einfach zu aktivieren per Tastendruck am Mobilteil. Features: Reichweite bis zu 200 m 10 Klingeltöne Außeneinheit IP44 Lieferumfang: Türsprechstelle (Aufputz), Halterung, Befestigungsmaterial für Türsprechstelle, Ersatznamensschild, Sechsrund-Schlüssel, Mobilteil, 2x AAA Ni-MH Akkus, Basis, Netzgerät 7,5 V DC für Basis, Relaismodul, Telefonkabel, TAE-Adapter, Bedienungsanleitung. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Zum Betrieb der Türsprechstelle sind 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien oder Netzgerät 12 V DC (stabilisiert, min. 300 mA zzgl. Strombedarf des Türöffners) nötig (beides nicht im Lieferumfang enthalten). Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Display-Art: | Beleuchtetes Display | Farbe: | grau + weiß | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Frequenz: | 1880 - 1900 MHz | Abm. Innengerät: | 48 x 159 x 29 mm | Abm. Außengerät: | 60 x 175 x 34 mm | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Mengenangaben: | 1 Familienhaus | Herstellerfarbe: | Anthrazit + Weiß | Montageart (Innen): | Aufputz | Material (Außeneinheit): | Kunststoff | Montageart (Außen): | Aufputz | Erweiterbar mit: | Inneneinheit | Komponente: | Komplett-Set | Einheiten/Teilnehmer: | 1 | Melodien: | 10 | Betriebsspannung (Details): | Außenstation: 2x 1,5 V Baby-Batterie oder 12 V/DC-Klingeltrafo, Innenstation: 230 V/50 Hz | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Relaismodul, Schnurlose Telefondose, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, 1-familien türsprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage pentatron, Pentatron, TF04 Set, Funksprechanlage |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,87* | € 108,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 87,47* | € 108,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,26* | € 137,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 113,70* | € 139,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,66* | € 139,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|