Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50mm 1814980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.10 mm
Länge:
5.50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
12.00 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
1814980
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
für THR-Lötanschluss
Industrieverpackung:
Nein
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
2
Serie:
PTSM
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Phoenix Contact, PTSM 0, 5/ 2-HHI-2, 5-THR WH R24
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,55*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4921*
€ 0,5521*
26 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4922*
€ 0,5522*
27 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,4961*
€ 0,5561*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.