Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton KTK 10A KTK 10A Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 10A 600V Superflink -FF-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S37428
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK 10 A
EAN/GTIN:
     4064161263847
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Nennspannung:
600 V
Durchmesser:
10.3 mm
Typ:
KTK 10 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
10 A
Trenn-Schaltstrom:
100000 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Schaltvermögen:
600 V~
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 14,68*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 14,69*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 28,10*
€ 32,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.