Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR105 Halogen Stecker-Transformator 12V 20 - 105W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S37184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PR105
EAN/GTIN:
     4016138080476
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Aufgrund der extrem flachen Ausführung und des geringen Durchmessers, werden Ihnen neben dem Deckeneinbau auch im Bereich der Möbel- und Vitrinenbeleuchtung vielfältige Möglichkeiten eröffnet.
Features:
Ideal für Dusche und Bad!
Bauhöhe nur 21 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
134 mm
Breite:
21 mm
Schutzart:
IP65
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsleistung (max.):
105 W
Ausgangsleistung (min.):
20 W
Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Trafoart:
Elektronisch
Primärleitung:
1,5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker
Sekundärleitung:
20 cm
Kurzschlussfest:
Ja
Prüfzeichen:
MM
Herstellerfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Halogen Stecker-Transformator
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: trafo primär 230v sekundär 12v, netztrafo, transformator prim 230v, Lampentrafos, Lampentrafo, Halogentrafo, lampentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 24,64*
6 Tage
86
€ 6,99*
ab € 63,93*
€ 82,21*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 82,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.