Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SEM6000 Energiekosten-Messgerät Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S360781
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SEM6000-1
EAN/GTIN:
     4016139196763
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Kompaktes Energiekosten-Messgerät für Verbraucher und Balkonkraftwerk Einspeisung
Das VOLTCRAFT SEM6000 ist ein Präzisionsmessgerät zum Ermitteln von Leistung, Verbrauch und Kosten. Darüber hinaus ist das SEM6000 auch zur Messung der Einspeiseleistung bei Balkonkraftwerken mit Schutzkontakt Stecker geeignet.

Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick
Dank dem schlichtem LED-Ring, der formschön in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist. Die Leuchtfarbe des LED-Rings reicht von tiefgrün bis rot und wechselt je nach Energieverbrauch die Farbe. Grün steht für niedrige Verbrauch, rot zeigt einen hohen Energiebedarf an.

Auswertung des Verbrauchs im gewünschten Datei-Format
Die Auswertung des Energie-Verbrauchs in Form von Graphen können Sie einfach und bequem in verschienste Office- und Google-Formate konvertieren. Egal, ob Sie Tage, Wochen, Monate oder Jahre auswerten möchten.

Das Smartphone wird zur Fernbedienung
Schalten Sie das VOLTCRAFT SEM6000 ganz einfach über das Smartphone oder Tablet ein und aus. Somit fungiert es nicht nur als Stromkostenmessgerät, sondern macht ihr Endgerät gleichzeitig auch noch zur Fernbedienung.

Automatisiertes Schalten angeschlossener Geräte
Verbraucher vollständig vom Netz trennen und somit den StandBy Verbrauch abschalten. Die Eingabe der Schaltzeiten machen Sie bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Insgesamt können Sie für das SEM6000 12 Schaltzeiten (entweder Ein- oder Ausschalten) programmieren. Jede Schaltzeit kann einmalig oder mit Wiederholung programmiert werden (Auswahl der Wochentage, an denen die Schaltzeit wiederholt). Die Bluetooth® Verbindung wird nur für die Programmierung benötigt.

Timer-Modus
Der Timer ist für alle Anwendungen praktisch, die noch eine gewisse Zeit nachlaufen sollen. Mit dem Smartphone den Timer starten - danach arbeitet das SEM6000 autark, auch ohne Bluetooth® Verbindung und schaltet nach Ablauf des Timers zuverlässig ab.

Einbruchsschutz inklusive!
Besonders in der Urlaubszeit stellt man sich oft die Frage wie man sein Zuhause gegen Einbrüche absichern kann. Das VOLTCRAFT SEM6000 Energiekosten-Messgerät besitzt einen "Anti-Burglar-Mode", der angesteckte Beleuchtung oder den TV im Zufallsmodus ein- und ausschaltet. So simulieren Sie ganz einfach Ihre Anwesenheit!

Umfangreiche App mit vielen Funktionen:
1. Zeigt den Stromverbrauch in Echtzeit, Strom und Leistungsfaktor (bis zu 3 Dezimalstellen)
2. Diagramm-Ansicht der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Stromverbrauchshistorie (mit Filterfunktion) und Datenexport (im CSV-Format oder per E-Mail)
3. Countdown-Timer zur Schaltung des SEM6000
4. Regeln zum Einschalten des Smart-Meter-Steckers festlegen
5. Kostenanalyse nach Stromverbrauchsverlauf (in EUR oder USD)
6. Überlastschutz
7. Zufalls-Timer als Anti-Einbrecher-Modus
8. Nachtmodus-Einstellung
Features:
Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
App für Android und iOS
Auch für PV Anlagen geeignet
Lieferumfang:
Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Der interne Speicher des SEM6000 ist begrenzt. Bei Langzeit-Messung werden anstelle der Einzeldaten nur Tages oder Wochenwerte abgespeichert.
Für das Loggen von Einzeldaten über einen längeren Zeitraum, ist der VOLTCRAFT Datenlogger SEM 5000 perfekt geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
71.5 mm
Länge:
54.7 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54.7 mm
Gewicht:
95 g
Netzspannung (min.):
220 V/AC
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Bluetooth®-Schnittstelle + Datenexport + Datenloggerfunktion + TRMS + Stromtarif einstellb
Eigen-Verbrauch:
0.8 W
Netzspannung (max.):
240 V/AC
Messfunktion:
Wirkleistung + CO2-Ausstoß + Leistung + Energieverbrauch + Nennspannung + Strom
MID-Zulassung:
Nein
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
30 Tage
Betriebsspannung:
230 V/AC
Messkategorie:
CAT II
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Land:
Österreich + Deutschland + Niederlande + Tschechien + Polen + Slowakei + Ungarn
Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Genauigkeit:
1 %
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, voltkraft energiekostenmessgerät, energie monitor, VOLTCRAFT, SEM6000, zwischensteckdose, energy meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 42,49*
1 Tag
4423
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,50*
€ 3,50*
ab € 58,94*
€ 75,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 62,92*
€ 80,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.