| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S35530 Herst.-Nr.: 198513016 EAN/GTIN: 4008224406000 |
| |
|
| | |
| Zur automatischen Steuerung von Rolläden und Markisen, Ferien- und Handsteuerung, LC-Display, Gangreserve ca. 18 h und je 7 Auf- und Abzeiten einstellbar. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausführung: | Rollladen-Zeitschaltuhr | Komponente: | Einsatz | Funktion: | Jalousie-Schalter | Schaltleistung: | 1500 W | Material: | Kunststoff | Serie: | Paris | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,80* | € 87,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,84* | € 87,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,91* | € 95,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,36* | € 104,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,28* | € 119,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|