Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QHD-02007 3-D Heat-Diffuser Bohrlöcher, Finnen (L x B x H) 106 x 70 x 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S34988
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QHD-02007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
heatpipe
wärmeleitrohr
Der 3-D Heatdiffuser arbeitet wie eine Heatpipe mit einem zweiphasigen Kreisprozess. Durch das Verdampfen eines Arbeitsmediums, zumeist Wasser, wird Wärme an einer Wärmequelle aufgenommen und an der Wärmesenke durch Kondensation wieder abgegeben. Während eine Heatpipe eine zylindrische Form und einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser hat, ist ein Wärmetransport nur in axialer Richtung möglich. Heatdiffuser sind jedoch „Flächenheatpipes“, die an jeder beliebigen Stelle Wärme aufnehmen und an den kälteren Bereichen abgeben kann. Aufgrund der speziellen Konstruktion entsteht keine Oberflächenwölbung / kein Aufblähen und somit keine zusätzliche Belastung für die kontaktierten Bauteile.
Features:
Mehr als zehnmal höhere Wärmeleitfähigkeit als massives Kupfer
Homogenisierung der Temperatur auf der gesamten Oberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
25.5 mm
Länge:
106 mm
Breite:
70 mm
Typ:
QHD-02007
Material:
Kupfer
Besonderheiten:
Bohrlöcher + Finnen
Wärmewiderstand R(th):
0.21 K/W
Q (max) bei T(e) (70 °C):
140 W
Temperaturbereich:
150 °C
Max. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
3-D Heat-Diffuser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,72*
€ 70,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 70,07*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 126,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.