Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 11952971 Befestigungssockel schraubbar, selbstklebend 11952971 4fach einfädeln Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S325101
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11952971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Features:
Natur
Befestigungssockel
schraubbar, selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
5.70 mm
Länge:
28 mm
Farbe:
braun
Breite:
28 mm
Herst.-Teilenr.:
5170
Typ:
11952971
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
5.30 mm
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
5.70 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Befestigungsart:
schraubbar + selbstklebend
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1136
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,36*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,38*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.