Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TC-11200X25T Heißklebesticks Ø 11mm x (L) 200mm Transparent 500g 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S324871
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1553760
EAN/GTIN:
     4016139192444
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Die transparenten Universal-Heißklebesticks sind perfekt zum Verkleben verschiedenster Materialien geeignet. Ob auf Papier, Karton, Glas, vielen Kunststoffen oder Textilien, sie finden für fast alle Materialien Verwendung. Hiermit können Sie in sekundenschnelle Basteln, Reparieren, Abdichten oder Verfugen. Die Klebesticks können mit allen gängigen Klebepistolen eingesetzt werden.
Features:
Farbe: Transparent
Schnell trocknend
Flexibel einsetzbar
Hinweise:
Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
200 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
160 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Transparent
Material-Eignung:
Textil + Styropor® + PVC + Metall + Kunststoff + Keramik + Karton + Holz + Glas + Papier +
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 200mm, heißklebepatrone, heißklebestangen ø11mm, TOOLCRAFT, TC-11200X25T, Heißklebesticks, Schmelzkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.