Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2030-10-06 FN2030-10-06 Entstörfilter 250 V/AC 10A 8 mH (L x B x H) 85 x 54 x 30.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31764
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30.3 mm
Länge:
85 mm
Breite:
54 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN2030-10-06
Typ:
FN2030-10-06
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Widerstand:
680 kΩ
Induktivität (L):
8 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Schaffner, 292-802, Netzfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 22,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,58*
€ 22,90*
50
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 23,32*
1 Tag
568
1
€ 14,99*
ab € 17,06*
€ 25,72*
1
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.