Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2030-6-06 FN2030-6-06 Entstörfilter 250 V/AC 6A 8 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31761
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.3 mm
Länge:
71 mm
Breite:
46.6 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN2030-6-06
Typ:
FN2030-6-06
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Widerstand:
680 kΩ
Induktivität (L):
8 mH
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 18,59*
50
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 18,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 21,33*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 21,34*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,81*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.