Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Ausschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31511
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     502U
EAN/GTIN:
     4011377259805
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Wippenschalter
Wippschalter mit Federklemmen fürr Leiter bis 2,5 mm². Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Ausschalter 2polig
Komponente:
Einsatz
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Ausschalter
Serie:
LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation +
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 13,95*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 11,22*
€ 14,13*
2 Tage
314
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 14,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 14,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,95*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jung
90-LEDRT
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.