| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S304001 Herst.-Nr.: 1559799 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 60 V | Herst.-Teilenr.: | 1559799 | Typ: | 1559799 | Nennstrom: | 500 mA | Bauform: | Stecker, gerade | Audio-Kanäle: | Mono | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -20 - +60 °C | Kontaktmaterial: | CuZn, vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,02* | € 1,70* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,45* | € 30,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|