Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kabelhalter Flachband selbstklebend 27,7x25,4 mm hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  615-S29791
Hersteller:  PB Fastener
Herst.-Nr.:  AFC-25
EAN/GTIN:  2050000171147
Suchbegriffe:
PB Fastener
AFC-25
Flachbandkabelhalter, selbstklebendBis zur Stapelhöhe von 4,3 mm. Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden.Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 25.4 mm x 27.7 mm · Breite: 27.7 mm · Farbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Länge: 25.4 mm · Material: PVC · RoHS-konform: Ja
... > Kabel & Zubehör > Kabelbefestigungen > Kabelbinder
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,29*
1 Tag
€ 4,16*
ab € 0,22*
€ 0,31*
Preise von Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Packung
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 615
Versand von Lager 615
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG