Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE 24 Kabeldurchführung Grundrahmen Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29538
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220001
EAN/GTIN:
     4044773791358
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Abdeckrahmen
Die robuste SKINTOP® CUBE FRAME besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid und ist beständig gegen Öle, Fette und UV-Strahlen.
Features:
Variable Klemmbereiche
Vibrationsschutz
Ölbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
145 mm
Breite:
67 mm
Passend für (Details):
bis zu 10 Module
Herst.-Teilenr.:
52220001
Typ:
SKINTOP CUBE 24
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
Grundrahmen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen schwarz, leitungseinführung, lapp kabel kabeldurchführung, LAPP, SKINTOP CUBE 24, 725-7578
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,16*
€ 21,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 22,22*
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 22,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,30263*
€ 22,29263*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,7311*
€ 22,8211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220004
ab € 1,224*
Zubehör
Lapp Kabel
52220002
ab € 1,338*
Zubehör
Lapp Kabel
52220006
ab € 3,378*
Zubehör
Lapp Kabel
52220005
ab € 3,368*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 3,398*
Zubehör
Lapp Kabel
52220050
ab € 12,13*
Zubehör
Lapp Kabel
52220053
ab € 11,30*
Zubehör
Lapp Kabel
52220040
ab € 1,708*
Zubehör
Lapp Kabel
52220003
ab € 1,338*
Zubehör
Lapp Kabel
52220007
ab € 102,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.