Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1097-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 21mm Plattenstärke (max.) 2.5mm P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28088
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1097-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
Kabeldurchführung für eine Gehäusewandstärke von 1 - 2,5 mm. Mit Membran, die bei Bedarf geöffnet werden kann.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
Membranstärke 0,8 mm
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1097-01
Typ:
1097-01
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Besonderheiten:
Langloch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 4,59*
1 Tag
6108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,61*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,38*
€ 42,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.