Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 430017 430017 SMD-Sicherung SMD 1206 1A 63V Träge -T- Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28083
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     430017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
eska smd-sicherung
smd-sicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.58 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.58 mm
Nennspannung:
63 V
Typ:
430017
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
1 A
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Material:
Keramik
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
SMD-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: ESKA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,82*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.