Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072139 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27906
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072139
EAN/GTIN:
     4011376703170
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.
Features:
5.5 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
072139
Typ:
072139
Nennstrom:
5 A
Schaft-Länge:
14 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Außen-Ø:
5.50 mm
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Innen-Ø:
2.10 mm
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,85*
2 Tage
708
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,94*
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,00*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.