Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 126 01126000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27122
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01126000
EAN/GTIN:
     4016138730982
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
140 mm
Innenmaß Tiefe:
161 mm
Innenmaß Höhe:
82 mm
Innenmaß Breite:
129 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart:
IP66 + IK09
Typ:
EUROMAS A 126
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, Bopla, EUROMAS A 126, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,15*
€ 86,23*
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 86,24*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 92,36*
€ 3,50*
ab € 76,57*
€ 97,85*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 154,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,90*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,69*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.