Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072108 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5mm 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27110
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072108
EAN/GTIN:
     4011376703620
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.
Features:
5.5 mm
1.75 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
072108
Typ:
072108
Nennstrom:
3 A
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
1.75 mm
Außen-Ø:
5.50 mm
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hohlraumbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,70*
2 Tage
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,72*
7 Tage
72
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.