| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S270271 Herst.-Nr.: 201502006 EAN/GTIN: 4260405382231 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.23 kg | Luftverbrauch: | 120 l/min | Anschluss: | 3/8" (10 mm) | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,53* | € 26,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 26,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,29* | € 38,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,56* | € 42,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,22* | € 97,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|