Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PVC.Gewebeschlauch 538884 19.2mm 3/4 Zoll Meterware Transparent Gewebeschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26661
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     538884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
toolcraft gewebeschlauch
Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.
Features:
Innen-Ø 19,2 mm
Aussen-Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material (Details):
PVC
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Schlauch-Innen-Ø:
19.2 mm
Schlauch-Außen-Ø:
25 mm
Geeignet für:
Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft
Innen-Ø:
19.2 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Schlauch-Durchmesser:
3/4 Zoll
Temperaturbereich:
65 °C
Produkt-Art:
Gewebeschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, TOOLCRAFT, PVCGewebeschlauch, Gartenschlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.